Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WICHMANN - Akustikbox Typ S 110x280x270mm (HxBxT) Innenöffnung 65x235x270mm (HxBxT)

kopierenkopieren
WICHMANN - Akustikbox Typ S 110x280x270mm (HxBxT) Innenöffnung 65x235x270mm (HxBxT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABS110280

  • Form - rechteckig

  • Außenhöhe - 110 mm

  • Außenbreite - 280 mm

  • Innenhöhe - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251636707276

Sonepar Artikelnummer

121395099

Hersteller Artikelnummer

ABS110280

Hersteller Typ

ABS110280

Hersteller Artikel Nr.:

ABS110280

Form:

rechteckig

Außenhöhe:

110 mm

Außenbreite:

280 mm

Innenhöhe:

65 mm

Innenbreite:

225 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.200 kg

Akustikbox S ''System Wichmann'' . S = Standard = Schallentkopplung von Akustikbox und Kabeltrasse für eine Verbesserung der Luftschallwerte. Die Akustikbox S schützt nicht vor Brandereignissen, sondern sorgt für Ruhe. Sie ist besonders dafür geeignet, unerwünschte Geräuschübertragungen durch Kabeltrassen in klinischen Bereichen, Laboren, Studios und ähnlichen Einrichtungen zu vermindern. Sie besteht aus einem Stahlblechgehäuse, das mit pyramidenförmigem Waffelschaumstoff ausgestattet ist und auf beiden Seiten mit hochschalldämmenden SoniFoam-Stopfen verschlossen wird. Die Akustikbox S gibt es passend zu den gängigen Abmessungen von Kabeltrassen. Zudem kann durch das flexible Befestigungssystem und den Zuschnitt der Schaumstopfen eine Anpassung an die Breiten von vorhandenen Kabeltrassen vorgenommen werden. Das Befestigungssystem ist so konzipiert, das Akustikbox und Kabeltrasse weitestgehend schallentkoppelt sind. Die Akustikbox kann geöffnet und auch nach der Kabelverlegung um die Kabeltrasse gelegt werden. Im Anschluss an die Kabeltrassenanpassung wird die Akustikbox in der vorhandenen Wandöffnung eingemörtelt. Nach dem Verschließen der Akustikbox mit den mitgelieferten Stopfen werden Restöffnungen mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) abgedichtet. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Für den Einbau ist keine Verarbeiter-Zertifizierung notwendig.