Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WICHMANN - Distanzanker 370 mm lang, 4er Set

kopierenkopieren
WICHMANN - Distanzanker 370 mm lang, 4er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07000370-4

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251636717442

Sonepar Artikelnummer

121395088

Hersteller Artikelnummer

07000370-4

Hersteller Typ

07000370-4

Hersteller Artikel Nr.:

07000370-4

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.400 kg

4er Pack Distanzanker als Montagezubehör für Kabelboxen ''System Wichmann'' ETA 13-0902. Werden mehr als 2 rechteckige Kabelboxen in Decken voreinander eingebaut, so müssen diese Boxen mit den dargestellten Distanzankern zu einer Gruppe verbunden werden. Der Abschottungsblock kann anschließend in die Decke eingesetzt werden. Beim Einbau in Wänden können die Distanzanker als Montagehilfe verwendet werden, sind aber nicht zwingend erforderlich. Durch die Distanzanker wird außerdem der Mindestabstand von 15 mm, der zwischen den Abschottungen eingehalten werden muss, auf einfache Weise sichergestellt.