WICHMANN - EasyFoam Schaumplatte 500x300x40 mm Ersatzmaterial zur Rauchgasabdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EF500300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636700000
Sonepar Artikelnummer
121395176
Hersteller Artikelnummer
EF500300
Hersteller Typ
EF500300
Hersteller Artikel Nr.:
EF500300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211390
Gewicht:
1.200 kg
EasyFoam - Schaumplatten für Kabelboxen ''System Wichmann'' . Die Kaltrauchabdichtung an den Stirnseiten unserer Kabelboxen ist mit den EasyFoam-Stopfen sehr einfach zu erreichen. Um das nachträgliche Abdichten vorhandener Kabelboxen gegen Rauch zu erleichtern, gibt es EasyFoam-Schaumplatten zum selbst Zuschneiden. Plattengröße: 500 x 300 mm.