WICHMANN - EFD90 Kabelbox 60x120x350 mm (HxBxT) Kabelschott EI90, Einschäumen in Decken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFD90060120
Ausführung - Kabelbox
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 350 mm
Außenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636706187
Sonepar Artikelnummer
121395178
Hersteller Artikelnummer
EFD90060120
Hersteller Typ
EFD90060120
Hersteller Artikel Nr.:
EFD90060120
Ausführung:
Kabelbox
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
350 mm
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
120 mm
Innenhöhe:
33 mm
Innenbreite:
90 mm
Tiefe:
350 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
80 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Geeignet für Massivdecken:
Ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
Nein
Geeignet für deckenbündige Installation:
Nein
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Ja
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Ja
Min. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI30
Max. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
2.000 kg


