Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WICHMANN - Instafix® Brandschutzfarbe Kartusche 400 ml

kopierenkopieren
WICHMANN - Instafix® Brandschutzfarbe Kartusche 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENIFBF0400

  • Ausführung - Brandschutzkitt

  • Inhalt - 400 kg

  • Füllmenge - 400 ml

  • Lieferform - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251636719958

Sonepar Artikelnummer

121395482

Hersteller Artikelnummer

ENIFBF0400

Hersteller Typ

ENIFBF0400

Hersteller Artikel Nr.:

ENIFBF0400

Ausführung:

Brandschutzkitt

Inhalt:

400 kg

Füllmenge:

400 ml

Lieferform:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249970

Gewicht:

0.604 kg

Brandschutzfarbe, 1 Kartusche mit 400ml, zur Beschichtung von Mineralfaserplatten bei Kabelausführungen aus Wichmann INSTAFIX Brandschutzkanal Installationskanälen.