Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WICHMANN - Instafix® Gerader Kanal 1000 x 80 x 50 mm, verzinkt

kopierenkopieren
WICHMANN - Instafix® Gerader Kanal 1000 x 80 x 50 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENIF1080050v

  • Außenhöhe - 50 mm

  • Außenbreite - 80 mm

  • Farbe - grau

  • Innenhöhe - 42.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251636720138

Sonepar Artikelnummer

121395434

Hersteller Artikelnummer

ENIF1080050v

Hersteller Typ

ENIF1080050v

Hersteller Artikel Nr.:

ENIF1080050v

Außenhöhe:

50 mm

Außenbreite:

80 mm

Farbe:

grau

Innenhöhe:

42.8 mm

Innenbreite:

68.8 mm

Länge:

1000 mm

Max. Abstand zwischen Abhängepunkten:

2100 mm

Max. Tragkraft pro Meter:

34 kg

Nutzbarer Querschnitt:

2945 mm²

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

sonstige

Intumeszierende Innenauskleidung:

Ja

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Inspektionsöffnung:

Ja

Mit Geräteanschlussöffnung:

Nein

Trennwände möglich:

Ja

Montagelochung im Boden:

Nein

Deckelbefestigung:

verschrauben

Geeignet für Einsatz für zentrale Zu- und Abluft:

Nein

Geeignet für Einsatz im Abgasbereich:

Nein

Geeignet für Kabelschutz:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.200 kg

Wichmann INSTAFIX Brandschutzkanal Gerader Installationskanal vierseitig, 1m Länge, verzinkt. Der Wichmann INSTAFIX Brandschutzkanal ist speziell für die Installation in Flucht- und Rettungswegen geeignet und wird aus feuerverzinktem Blech, Edelstahl oder wahlweise in verschiedenen RAL-Tönen gefertigt. Dank der bis zu 95 % dünneren Wandstärke im Vergleich zu anderen Kanälen wird der Nutzquerschnitt deutlich vergrößert. So kann der Wichmann INSTAFIX Brandschutzkanal auch an beengten Stellen schnell und einfach montiert werden. Der Wichmann INSTAFIX Brandschutzkanal wird als industriell vorgefertigtes und funktionsfähiges sowie montagefertiges Bauelement geliefert. Der Wichmann INSTAFIX Brandschutzkanal ist für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 nach DIN 4102 klassifiziert und besitzt in Deutschland eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung bzw. aBG Z-19.30-2524. Systemvorteile: Schutz von Flucht- und Rettungswegen vor den Auswirkungen von Kabelbrand. Aktive Brandlastkapselung und Verhinderung von Brandweiterleitung dank innovativem Dämmschichtbildner. Reduziert Folgeschäden und -kosten eines Kabelbrandes auf ein Minimum. Verschiedene Ausführungen möglich: 4-, 3- und 2-seitig bereits ab einer Größe von 30 x 30 mm. Müheloser und schneller Einbau dank besonders schlanker Konstruktion in Leichtbauweise und maßgeschneiderter Formteile. Einfache Montage ohne Verbindungselemente möglich. Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden oder auf Tragsystemen möglich. Unterstützungsabstand abgehängt bis zu 2100 mm. Bei direkter Montage Abstand zwischen Befestigungspunkten bis zu 500 mm. Passgenau vorgefertigte Kanalelemente eignen sich selbst für schwierige Einbausituationen. Vorkonfektionierte Formteile erhältlich. Das Erstellen von Formteilen ist auch bauseits möglich. Ideal zum nachträglichen Einbau geeignet. Dank abnehmbarem Deckel durchgehend revisionierbar. 100 % belegbar mit Kabeln und Rohren. Mögliche Kabellast bis 34 kg/m bei direkter Belastung des Kanalbodens. Dank staubfreier Montage besonders für sensible Einbauszenarien wie Krankenhäuser, Reinräume oder Rechenzentren geeignet.