WICHMANN - Instafix® Mineralfaserplatte beschichtet, 1000 x 600 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ENIFMF1000600
Ausführung - Plattenschott
Form - sonstige
Plattenstärke/Produktlänge - 50 mm
Außenhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636720503
Sonepar Artikelnummer
121395520
Hersteller Artikelnummer
ENIFMF1000600
Hersteller Typ
ENIFMF1000600
Hersteller Artikel Nr.:
ENIFMF1000600
Ausführung:
Plattenschott
Form:
sonstige
Plattenstärke/Produktlänge:
50 mm
Außenhöhe:
600 mm
Außenbreite:
1000 mm
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68061000
Gewicht:
7.630 kg


