WICHMANN - Ködisil-N 2381, transparent, leedkonform 310 ml Silikonkartusche DIN 18545 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KÖ5002058
Ausführung - Silikonbasis
Farbe - sonstige
Inhalt - 310 ml
Nettogewicht - 400 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636713086
Sonepar Artikelnummer
121395705
Hersteller Artikelnummer
KÖ5002058
Hersteller Typ
KÖ5002058
Hersteller Artikel Nr.:
KÖ5002058
Ausführung:
Silikonbasis
Farbe:
sonstige
Inhalt:
310 ml
Nettogewicht:
400 g
Transparent:
Ja
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141090
Gewicht:
0.400 kg


