Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WICHMANN - Neutralsilikon A8 PRO transparent 1 Kartusche 310 ml

kopierenkopieren
WICHMANN - Neutralsilikon A8 PRO transparent 1 Kartusche 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EN089285331

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - sonstige

  • Inhalt - 310 ml

  • Nettogewicht - 400 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099618019982

Sonepar Artikelnummer

121395301

Hersteller Artikelnummer

EN089285331

Hersteller Typ

EN089285331

Hersteller Artikel Nr.:

EN089285331

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

sonstige

Inhalt:

310 ml

Nettogewicht:

400 g

Transparent:

Ja

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.500 kg

Anwendungsgebiet: Für Anschluss-, Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Aussenbereich, z. B. Wand oder Bodenanschlüsse. Auch für Verglasung geeignet. Gute Haftung ohne Primer z. B. auf Glas, Holz, Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, eloxiertem Aluminium und PVC-hart.