WICHMANN - UFK Kabelbox 41x220x270 mm (HxBxT) EI90 Kabelschott dreiseitig m. Bodenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ENUFK2819
Ausführung - Kabelbox
Form - dreiseitig
Plattenstärke/Produktlänge - 270 mm
Außenhöhe - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636709058
Sonepar Artikelnummer
121395567
Hersteller Artikelnummer
ENUFK2819
Hersteller Typ
ENUFK2819
Hersteller Artikel Nr.:
ENUFK2819
Ausführung:
Kabelbox
Form:
dreiseitig
Plattenstärke/Produktlänge:
270 mm
Außenhöhe:
41 mm
Außenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
28 mm
Innenbreite:
190 mm
Tiefe:
270 mm
Min. Wandstärke:
100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
80 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
Ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
Ja
Geeignet für Massivdecken:
Nein
Geeignet für bodenbündige Installation:
Ja
Geeignet für deckenbündige Installation:
Nein
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Ja
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Ja
Min. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI30
Max. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
1.300 kg


