WICHMANN - Verlängerung für Kabelboxen 60x90mm Wand-/Deckenstärke bis 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06060090
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636704183
Sonepar Artikelnummer
121395006
Hersteller Artikelnummer
06060090
Hersteller Typ
06060090
Hersteller Artikel Nr.:
06060090
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg
Verlängerungen für rechteckige Kabelboxen ''System Wichmann'' ETA 13-0902. Die Kabelboxen werden in einer Standardlänge von 270 mm bzw. 350 mm geliefert. Werden die Boxen in Wände oder Decken eingebaut, deren Dicke dieses Maß überschreitet, kann der Schottkasten mit Hilfe eines Verlängerungssatzes teleskopartig auf entsprechende Bauteildicke erweitert werden. So entsteht ein leicht zugänglicher Installationskanal, dessen Ende bündig mit der Wand oder der Decke abschließt. Verlängerungen können passend zu den jeweiligen Außenmaßen der Kabelboxen bestellt werden. Auf Anfrage sind Verlängerungen für jeden Kabelboxtyp entsprechend der vorliegenden Bauteildicke erhältlich. Jeder Verlängerung liegt ein EasyFoam-Stopfen zum kaltrauchdichten Verschließen bei. Extra-Tipp: Kunststoffleerrohre erfüllen den gleichen Zweck. Sie werden der Dicke des Bauteils angepasst, in die Box eingesetzt und zusammen mit der Box vollständig eingemörtelt.


