WICHMANN - WD90 Kabelbox rund 140x270 mm (DxT) Kabelschott für Wand und Decke EI90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ENR140
Ausführung - Kabelbox
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 270 mm
Außendurchmesser - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636711662
Sonepar Artikelnummer
121395556
Hersteller Artikelnummer
ENR140
Hersteller Typ
ENR140
Hersteller Artikel Nr.:
ENR140
Ausführung:
Kabelbox
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
270 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Innendurchmesser:
112 mm
Tiefe:
270 mm
Min. Wandstärke:
100 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
80 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
Ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
Ja
Geeignet für Massivdecken:
Ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
Nein
Geeignet für deckenbündige Installation:
Ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Ja
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Ja
Min. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI30
Max. Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
2.100 kg


