Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WICHMANN - ZZ 300 Brandschutzmasse 1 Kartusche 310 ml

kopierenkopieren
WICHMANN - ZZ 300 Brandschutzmasse 1 Kartusche 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENB15N00-0001

  • Ausführung - Brandschutzkitt

  • Inhalt - 0.31 kg

  • Füllmenge - 310 ml

  • Lieferform - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251127400020

Sonepar Artikelnummer

121395433

Hersteller Artikelnummer

ENB15N00-0001

Hersteller Typ

ENB15N00-0001

Hersteller Artikel Nr.:

ENB15N00-0001

Ausführung:

Brandschutzkitt

Inhalt:

0.31 kg

Füllmenge:

310 ml

Lieferform:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39069090

Gewicht:

0.500 kg

ZZ 300 Brandschutzmasse, 1 Kartusche mit 310 ml.