Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WICK - Dampfinhalator 40ml inkl. 2 Vapo Pads weiß-blau

WICK
kopierenkopieren
WICK - Dampfinhalator 40ml inkl. 2 Vapo Pads weiß-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WH200E4

  • Anschlusswert - 65 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Inhalierfunktion - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022167652003

Sonepar Artikelnummer

120647901

Hersteller Artikelnummer

WH200E4

Hersteller Typ

WH200E4

Hersteller Artikel Nr.:

WH200E4

Anschlusswert:

65 W

Spannung:

220 .. 240 V

Inhalierfunktion:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

2.000 kg

Kompakt, verfügt über intuitive Bedienung mit nur einer Taste, weiche flexible Maske und variable Dampfregelung zur Anpassung der Dampfintensität, rasch einsetzbar, 40 ml Behälter und Abschaltautomatik, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist, es ist möglich bis zu zwei VapoPads mit ätherischen Ölen in den Duftpad-Einschub zu legen, um wohltuende Dämpfe freizusetzen