Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WICK - Luftbefeuchter b.35m² 2.2L Ultrasch Abschalt 24hDauerb ws-bl

WICK
kopierenkopieren
WICK - Luftbefeuchter b.35m² 2.2L Ultrasch Abschalt 24hDauerb ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WUL585E4

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 25 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 35 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022167235855

Sonepar Artikelnummer

121028429

Hersteller Artikelnummer

WUL585E4

Hersteller Typ

WUL585E4

Hersteller Artikel Nr.:

WUL585E4

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

25 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

35 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

2.2 l

Höhe:

216 mm

Breite:

229 mm

Tiefe:

210 mm

Gewicht:

1.37 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.090 kg