Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WICK - Luftbefeuchter bis 10m² 15W 0.7L. 5h 30.4dB Ultraschall weiß

WICK
kopierenkopieren
WICK - Luftbefeuchter bis 10m² 15W 0.7L. 5h 30.4dB Ultraschall weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WUL510E4

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 15 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 10 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022167076007

Sonepar Artikelnummer

121071747

Hersteller Artikelnummer

WUL510E4

Hersteller Typ

WUL510E4

Hersteller Artikel Nr.:

WUL510E4

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

15 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

10 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

0.7 l

Höhe:

156 mm

Breite:

129.5 mm

Tiefe:

144.2 mm

Gewicht:

0.43 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.001 kg

Dieser kompakte persönliche Luftbefeuchter mit VapoPads, unterstützt freies Atmen und er kann die Überlebenschancen von Grippeviren in Ihrem Haus durch das Konstanthalten der Luftfeuchtigkeit zwischen 40%-60% verringern.