Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIELAND - Abschlussplatte grau 1,5 mm

kopierenkopieren
WIELAND - Abschlussplatte grau 1,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07.311.4055.0

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015573527270

Sonepar Artikelnummer

120387142

Hersteller Artikelnummer

07.311.4055.0

Hersteller Typ

AP 4 E /VO

Hersteller Artikel Nr.:

07.311.4055.0

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Wieland Abschlussplatte grau, 1,5 mm Stärke, für Reihenklemmen der AP-4-Baureihe (07.311.4055.0). Endabdeckung für kompakte Klemmleisten.