WIELAND - Aufreihklemme 16 qmm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30.494.1010.6
Sammelschienendicke - 3 mm
Sammelschienenbreite - 10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120280166
Hersteller Artikelnummer
30.494.1010.6
Hersteller Typ
30.494.1010.6
Hersteller Artikel Nr.:
30.494.1010.6
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Breite der Klemme:
8.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010


