WIELAND - Aufreihklemme MPE 4qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30.494.0010.0
Sammelschienendicke - 6 mm
Sammelschienenbreite - 6 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120280164
Hersteller Artikelnummer
30.494.0010.0
Hersteller Typ
30.494.0010.0
Hersteller Artikel Nr.:
30.494.0010.0
Sammelschienendicke:
6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Breite der Klemme:
6 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010


