WIELAND - Endklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z5.522.8553.0
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015573141766
Sonepar Artikelnummer
120325866
Hersteller Artikelnummer
Z5.522.8553.0
Hersteller Typ
9708/2 S 35
Hersteller Artikel Nr.:
Z5.522.8553.0
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099


