Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIELAND - Gehäuseunterteil offen

kopierenkopieren
WIELAND - Gehäuseunterteil offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99.506.0000.6

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015573770379

Sonepar Artikelnummer

120904171

Hersteller Artikelnummer

99.506.0000.6

Hersteller Typ

72.320.1628.0

Hersteller Artikel Nr.:

99.506.0000.6

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Verriegelung:

Querbügel

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-40 .. 120 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.129 kg

revos BASIC 690V Baugröße 16 Gehäuseunterteil offen, Zweihandverrigelung