Wieland Möllersdorf - Flach-CU 30x10 mm, L=4,0m bis 4,2m, CU-ETP, R250, EN13601

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CUFL3010-4
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 74071000
Gewicht - 10.716 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121378614
Hersteller Artikelnummer
CUFL3010-4
Hersteller Typ
CUFL3010-4
Hersteller Artikel Nr.:
CUFL3010-4
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
10.716 kg
Die Kupferschienen K18/K32 aus Cu-ETP (CW004A / UNS C11000) bieten exzellente elektrische und thermische Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen. Mit einem Kupfergehalt von >= 99,90 % und einer elektrischen Leitfähigkeit von >= 57 MS/m (>= 98 % IACS) sind sie ideal für Energieverteilung und industrielle Systeme. Die Wärmeleitfähigkeit von über 385 W/(m·K) sorgt für effiziente Wärmeübertragung. Dank ihrer hohen Korrosionsbeständigkeit und hervorragenden Umformbarkeit eignen sich die Produkte für vielfältige Einsatzbereiche. Lieferbar in Stangen, Drähten, Profilen und Rohren gemäß EN-Normen (EN 13601, EN 13605, EN 13600).


