WIELAND - Verbindungssteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z7.280.0027.0
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 80
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015573155572
Sonepar Artikelnummer
120325861
Hersteller Artikelnummer
Z7.280.0027.0
Hersteller Typ
VBWK 2,5M-80
Hersteller Artikel Nr.:
Z7.280.0027.0
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
80
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
2.5 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.955 kg


