Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIELAND - Verbindungssteg

kopierenkopieren
WIELAND - Verbindungssteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z7.284.3227.0

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 12

  • Isoliert - Ja

  • Rastermaß - 15.95 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015573158054

Sonepar Artikelnummer

120325877

Hersteller Artikelnummer

Z7.284.3227.0

Hersteller Typ

IVBWKN 16-12

Hersteller Artikel Nr.:

Z7.284.3227.0

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

12

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

15.95 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 12 -polig