Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - 129 PH1 x 80 mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - 129 PH1 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00057

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995000578

Sonepar Artikelnummer

120626322

Hersteller Artikelnummer

00057

Hersteller Typ

1291

Hersteller Artikel Nr.:

00057

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

8 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.047 kg

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Vereinfacht Ihre Arbeit: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip. Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau. Anwendung: Test anwendung! Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.