Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - 162 14,0 x 250 mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - 162 14,0 x 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00158

  • Klingenbreite - 14 mm

  • Klingenstärke - 1.75 mm

  • Gesamtlänge - 380 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995001582

Sonepar Artikelnummer

120626333

Hersteller Artikelnummer

00158

Hersteller Typ

1628

Hersteller Artikel Nr.:

00158

Klingenbreite:

14 mm

Klingenstärke:

1.75 mm

Gesamtlänge:

380 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

250 mm

Klingendurchmesser:

10 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Holz

Griffausführung:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Durchgehende Klinge:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.317 kg

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.