Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - 162 4,5 x 90 mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - 162 4,5 x 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00151

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 190 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995001513

Sonepar Artikelnummer

120626327

Hersteller Artikelnummer

00151

Hersteller Typ

1622

Hersteller Artikel Nr.:

00151

Klingenbreite:

4.5 mm

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

190 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

90 mm

Klingendurchmesser:

5 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Holz

Griffausführung:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Durchgehende Klinge:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.044 kg

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.