WIHA WERKZEUGE - 162ZK6SO PZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07150
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.563 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995071509
Sonepar Artikelnummer
120626335
Hersteller Artikelnummer
07150
Hersteller Typ
162ZK6SO
Hersteller Artikel Nr.:
07150
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.563 kg
Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz. Inhalt: 1x Holz-Schraubendreher Schlitz 3,5 x 75 mm (00147) 1x Holz-Schraubendreher Schlitz 4,5 x 90 mm (00151) 1x Holz-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 100 mm (00152) 1x Holz-Schraubendreher Schlitz 7 x 125 mm (00153) 1x Holz-Schraubendreher Pozidriv PZ1 (00412) 1x Holz-Schraubendreher Pozidriv PZ2 (00413)


