Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - 221 PZ1 x 80 mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - 221 PZ1 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00412

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995004125

Sonepar Artikelnummer

120626336

Hersteller Artikelnummer

00412

Hersteller Typ

2211

Hersteller Artikel Nr.:

00412

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.048 kg

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.