WIHA WERKZEUGE - 246 Gripper 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09400
Länge - 53.5 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.136 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995094003
Sonepar Artikelnummer
120628679
Hersteller Artikelnummer
09400
Hersteller Typ
924601
Hersteller Artikel Nr.:
09400
Länge:
53.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.136 kg
Antrieb: DIN 3120, Form C 10. Anwendung: Die Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz. Ideal für das Verschrauben von exotischen Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben. Extra: Ermöglicht eine Drehmoment-Übertragung von bis zu 80 Nm. Extra: Der Gripper passt auch auf exotische Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben. Werkstoff: Gehäuse aus legiertem Stahl. 54 gehärtet Stahlstifte. Beim Eindrehen oder Lösen von exotischen Schraubenformen wie Ösen kommt man mit einem Standard Steckschlüsselsatz nicht weit. Den optimalen Problemlöser präsentiert Wiha mit dem multifunktionalen Steckschlüsseleinsatz Gripper. Dank seiner 54 federbelasteten Stahlstifte passt sich der Gripper an jede Schraube bis 8 mm Höhe oder Mutter mit Außenprofil an. Auch exotische Profile wie Haken- oder Ösenschrauben sind für den Gripper kein Problem. Er ersetzt Nüsse im Bereich von 7 bis 19 mm, egal ob es sich um Zoll- oder metrische Abmessungen handelt. Zudem ist eine Drehmoment-Übertragung von bis zu 80 Nm möglich. Der Steckschlüsseleinsatz passt auf Vierkant-Werkzeugaufnahmen mit 3/8Zoll. Dank seiner kompakten Größe bietet der universell einsetzbare Gripper die platz- und gewichtssparende Alternative zum Steckschlüsselsatz im mobilen Einsatz.


