WIHA WERKZEUGE - 2831-91 Adapter 3/8 to 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44355
Länge - 100 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995443559
Sonepar Artikelnummer
120895848
Hersteller Artikelnummer
44355
Hersteller Typ
283191
Hersteller Artikel Nr.:
44355
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.073 kg
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht 1/4Zoll Steckschlüssel-Verschraubungen mit dem 3/8“ Drehmomentschlüssel. Anwendung: In Kombination mit dem 3/8“ Drehmomentschlüssel können 1/4Zoll Steckschlüsseleinsätze für das Verschrauben von Sechskant-Schrauben eingesetzt werden. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der Vierkantadapter für Steckschlüssel ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Wiha 3/8“ Drehmomentschlüssel die Benutzung von isolierten ¼“ Steckschlüsseleinsätzen. Ausgelegt ist der Adapter für bis zu 25 Nm Kraftübertragung für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Der isolierte Adapter für Steckschlüssel wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik Nur kompatibel mit dem isolierten 3/8“ Drehmomentschlüssel für bis zu 25 Nm. DIN EN/IEC 60900.


