WIHA WERKZEUGE - 2831T16 slimVario Starter Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36068
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.411 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995360689
Sonepar Artikelnummer
120325098
Hersteller Artikelnummer
36068
Hersteller Typ
2831T16
Hersteller Artikel Nr.:
36068
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.411 kg
Anwendung: Zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bei der täglichen Arbeit an spannungsführenden Teilen wird der Elektriker oft mit verschiedenen Schraubprofilen konfrontiert. Mit dem Schraubendrehergriff SoftFinish® inklusive wechselbarer slimBits können gleich mehrere Anwendungen abgedeckt werden, ohne für jedes Profil einen separaten Schraubendreher mitführen zu müssen. Der ergonomisch geformte Schraubendrehergriff mit Abrollschutz liegt zudem gut in der Hand und schont bei der Arbeit Sehnen und Gelenke. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Der isolierte Schraubendrehergriff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits 6 mm (34577) 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm (34578) 1x Bit slimBit electric Schlitz 3 mm (34579) 1x Bit slimBit electric Schlitz 4 mm (34580) 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm (34581) 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583) 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586) 1x Bit slimBit electric TORX® T10 (35507) 1x Bit slimBit electric TORX® T15 (35508) 1x Bit slimBit electric TORX® T20 (35509) 1x Bit slimBit electric TORX® T25 (36071) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590) 1x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3 mm (34745)


