Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - 352 6,0 mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - 352 6,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01208

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 184 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995012083

Sonepar Artikelnummer

120627213

Hersteller Artikelnummer

01208

Hersteller Typ

352060

Hersteller Artikel Nr.:

01208

Schlüsselweite:

6 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

184 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Länge kurzer Schenkel:

38 mm

Länge langer Schenkel:

184 mm

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.050 kg

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. In Anlehnung an ISO 2936L.