WIHA WERKZEUGE - 352H11 Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36451
Anzahl der Schlüssel - 11
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.621 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364519
Sonepar Artikelnummer
120627228
Hersteller Artikelnummer
36451
Hersteller Typ
352H11
Hersteller Artikel Nr.:
36451
Anzahl der Schlüssel:
11
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.621 kg
Extra: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9. Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche. Fußnote: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 1,5 mm (01201) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2 mm (01202) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm (01203) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 3 mm (01204) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 7 mm (01209) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 9 mm (36450) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 10 mm (01211)


