WIHA WERKZEUGE - 352H9 Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01222
Anzahl der Schlüssel - 9
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995012229
Sonepar Artikelnummer
120627231
Hersteller Artikelnummer
01222
Hersteller Typ
352H9
Hersteller Artikel Nr.:
01222
Anzahl der Schlüssel:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.410 kg
Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche. Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. In Anlehnung an ISO 2936L. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 1,5 mm (01201) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2 mm (01202) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm (01203) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 3 mm (01204) 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 10 mm (01211)


