Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - 7044-908 8,0 x 55 mm 1-pc.

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - 7044-908 8,0 x 55 mm 1-pc.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38721

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Länge - 55 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995387211

Sonepar Artikelnummer

120628245

Hersteller Artikelnummer

38721

Hersteller Typ

704419080

Hersteller Artikel Nr.:

38721

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

8 mm

Länge:

55 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Für Schlagschrauber:

Ja

Mit Gelenk:

Nein

Magnetisch:

Ja

Oberflächenschutz:

verchromt

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.036 kg

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Anwendung: Wenn Schrauben sicher gehalten werden sollen. Extra: Mit starkem Dauermagnet. Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.