WIHA WERKZEUGE - 7180 1/4'' SDS-Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26255
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - sonstige
Länge - 100 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262556
Sonepar Artikelnummer
120628467
Hersteller Artikelnummer
26255
Hersteller Typ
71807
Hersteller Artikel Nr.:
26255
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Länge:
100 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.048 kg


