WIHA WERKZEUGE - Abisolier-Multitool f.Rundkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44242
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Längsschnitt - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995442422
Sonepar Artikelnummer
120896053
Hersteller Artikelnummer
44242
Hersteller Typ
Z74000106SB
Hersteller Artikel Nr.:
44242
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Längsschnitt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.051 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kabelführung sorgt für sicheres und einfaches Abmanteln. Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht das Abmanteln in schwer zugänglichen Räumen wie z.B. in Installationsdosen. Steigert Ihre Effizienz: 4 in 1: Rundabmantler, Längsabmantler, Hakenmesser und Abisolierstation in einem Werkzeug. Anwendung: Bündiges Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Feuchtraumkabel mit Durchmesser 8 mm - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw. Beim Arbeiten am Schaltschrank folgen viele Arbeitsschritte auf engem Raum. Mit dem multifunktionellen Abisolierwerkzeug von Wiha werden bereits vier wichtige Funktionen abgedeckt. Dazu zählt zum einen das Abmanteln von Rundkabel mit einem Durchmesser von 8 mm - 13 mm (3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) per Rund- und Längsschnitt. Dabei wird durch die optimierte Kabelführung sicheres, präzises und komfortables Abmanteln garantiert, ohne die Schnitttiefe im Voraus einstellen zu müssen. Auch an schwer zugänglichen Stellen ist bündiges Abmanteln mit dem handlichen und rutschfesten Griff keine Herausforderung. Des Weiteren garantiert das Multitool sauberes Absiolieren von flexiblen und massiven Leitern im Bereich von 0,5 mm² - 6,0 mm². Eine integrierte Hakenklinge kann sicher arretiert und zum Schutz komplett im Gehäuse versenkt werden. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung kann das Abisolierwerkzeug in geschlossenem Zustand verriegelt werden.


