WIHA WERKZEUGE - Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26745
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267452
Sonepar Artikelnummer
120333694
Hersteller Artikelnummer
26745
Hersteller Typ
Z14016006
Hersteller Artikel Nr.:
26745
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.237 kg


