WIHA WERKZEUGE - Abisolier-Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint , 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27431
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995274313
Sonepar Artikelnummer
120628976
Hersteller Artikelnummer
27431
Hersteller Typ
Z14016006SB
Hersteller Artikel Nr.:
27431
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.260 kg
Spart Geld: Zwei Werkzeuge in einem, Ablängen und Abisolieren. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Spezial-Seitenschneider mit Zusatzfunktion für die Elektroinstallation. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Verschleißarmes, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung. Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden. Ausfuehrung: Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch spezialgefräste Präzisionsschneide. Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC. Ausfuehrung: Hinterer Schneidenbereich nahe des Zangengelenks auch für mittelharte und harte Dräht geeignet. Ausfuehrung: Vorderer Schneidenbereich für weichen Draht, mit Präzisions-Abisolierstationen für eindrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm². Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Kopfform: Halbrund, schwedische Form. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. VDE- und GS-geprüft DIN ISO 5749.


