WIHA WERKZEUGE - Abisolierwerkzeug automatisch Typ 001 SB 0,2-6mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44617
Länge - 190 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995446178
Sonepar Artikelnummer
120896047
Hersteller Artikelnummer
44617
Hersteller Typ
Z57500106SB
Hersteller Artikel Nr.:
44617
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
106 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.143 kg


