Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Abisolierzange Classic , 160mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Abisolierzange Classic , 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26845

  • Länge - 160 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0 .. 10 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995268459

Sonepar Artikelnummer

120629236

Hersteller Artikelnummer

26845

Hersteller Typ

Z55016001

Hersteller Artikel Nr.:

26845

Länge:

160 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0 .. 10 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Mit Drahtschneider:

Nein

Isoliert:

Nein

Abisolierbereich Durchmesser:

0 .. 5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

sonstige

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.164 kg

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis Durchmesser 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt. Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt. Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange. Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. DIN ISO 5743.