WIHA WERKZEUGE - Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3mm, 165mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33472
Länge - 165 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.4 .. 1.3 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995334727
Sonepar Artikelnummer
120629226
Hersteller Artikelnummer
33472
Hersteller Typ
Z49718003
Hersteller Artikel Nr.:
33472
Länge:
165 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.4 .. 1.3 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierbereich Durchmesser:
0.4 .. 1.3 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.105 kg


