WIHA WERKZEUGE - Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3mm, 165mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10350
Anzahl der Seitenschneider - 0
Anzahl der Abisolierzangen - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 1
Verpackung - Kunststoffbeutel
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995358204
Sonepar Artikelnummer
120629227
Hersteller Artikelnummer
10350
Hersteller Typ
Z49718003SB
Hersteller Artikel Nr.:
10350
Anzahl der Seitenschneider:
0
Anzahl der Abisolierzangen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
1
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Vornschneider:
0
Anzahl der Waschbeckenzangen:
0
Anzahl der Kombizangen:
0
Anzahl der Flachzangen:
0
Anzahl der Rundzangen:
0
Anzahl der Telefonzangen:
0
Anzahl der Wasserpumpenzangen:
0
Anzahl der Rohrzangen:
0
Anzahl der Monierzangen:
0
Anzahl der Kneifzangen:
0
Anzahl der Plombenzangen:
0
Anzahl der Zangen für Sicherungsringe:
0
Anzahl der Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder:
0
Anzahl der Gripzangen:
0
Anzahl der Syphonzangen:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.143 kg


