WIHA WERKZEUGE - Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6mm, 165mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36794
Länge - 165 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.8 .. 2.6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995367947
Sonepar Artikelnummer
120629225
Hersteller Artikelnummer
36794
Hersteller Typ
Z49218003SB
Hersteller Artikel Nr.:
36794
Länge:
165 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.8 .. 2.6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
brüniert
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
70 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.142 kg


