Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Abisolierzange Professional electric 160mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Abisolierzange Professional electric 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26847

  • Länge - 160 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0 .. 10 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Mit Drahtschneider - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995268473

Sonepar Artikelnummer

120333699

Hersteller Artikelnummer

26847

Hersteller Typ

Z55016006

Hersteller Artikel Nr.:

26847

Länge:

160 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0 .. 10 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Mit Drahtschneider:

Ja

Isoliert:

Nein

Abisolierbereich Durchmesser:

0 .. 5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Oberflächenschutz:

sonstige

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Gewicht:

197 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.197 kg

Steigert Ihre Effizienz: Abisolierung mehrerer Querschnitte durch stufenlose Einstellung. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis Durchmesser 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. DIN ISO 5743.