WIHA WERKZEUGE - Abmantelungswerkzeug mit selbstdr.Schleppklinge f.Rundkabel Typ 001 SB 4-28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44240
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 28 mm
Längsschnitt - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995442408
Sonepar Artikelnummer
120896048
Hersteller Artikelnummer
44240
Hersteller Typ
Z72000106SB
Hersteller Artikel Nr.:
44240
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 28 mm
Längsschnitt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.073 kg
Steigert Ihre Effizienz: Abmanteln aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung. Vereinfacht Ihre Arbeit: Automatische Einstellung von Rund- auf Längsschnitt. Spart Zeit: Schneller Austausch der Schleppklinge durch sofort verfügbare Ersatzklinge im Griff. Anwendung: Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit Durchmesser 4 mm – 28 mm. Selbstdrehendes Innenmesser für Rund- und Längsschnitt. Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abgemantelt werden. Hier darf ein Abmantelungswerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Das Abmantelungswerkzeug von Wiha garantiert präzises, schnelles und sicheres Abmanteln. Mit der stufenlosen, einstellbaren Schnitttiefe per Einstellschraube ist das komfortable Abmanteln aller gängigen Rundkabelquerschnitte von 4 mm - 28 mm möglich. Dabei stellt das Werkzeug durch das selbstdrehende Innenmesser automatisch von Rund- auf Längsschnitt. Für eine sichere Kabelführung sorgt der selbstspannende Festhaltebügel, welcher gleichzeitig die Sicherheit des Anwenders als dauerhafte Abdeckung der Klinge gewährleistet. Während der Anwendung liegt das Abmantelungswerkzeug dank des großen Griffdurchmessers jederzeit perfekt in der Hand. Weiterhin ist im Werkzeuggriff eine Reserveklinge enthalten.


