WIHA WERKZEUGE - Abmantelungswerkzeug mit selbstdr.Schleppklinge f.Rundkabel Typ 004 SB 4-28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44619
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 28 mm
Längsschnitt - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995446192
Sonepar Artikelnummer
120896050
Hersteller Artikelnummer
44619
Hersteller Typ
Z72000406SB
Hersteller Artikel Nr.:
44619
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 28 mm
Längsschnitt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.106 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Perfekte Handhabung durch ergonomische Griffform. Spart Zeit: Schneller Austausch der Schleppklinge durch sofort verfügbare Ersatzklinge im Griff. Steigert Ihre Effizienz: Abmanteln aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung. Anwendung: Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit Durchmesser 4 – 28 mm. Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abgelängt und abgemantelt werden. Hier darf ein Abmantelungswerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Das Abmantelungswerkzeug von Wiha garantiert präzises, schnelles und sicheres Abmanteln. Mit der stufenlosen, einstellbaren Schnitttiefe per Einstellschraube ist das komfortable Abisolieren aller gängigen Rundkabelquerschnitte von 4 bis 28 mm möglich. Dabei stellt das Werkzeug durch das selbstdrehende Innenmesser automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Für eine sichere Kabelführung sorgt zudem der selbstspannende Festhaltebügel. Eine Sicherheitskappe deckt das Messer mit Hakenklinge während Transport und Lagerung ab. Während der Anwendung liegt das Abmantelungswerkzeug dank des großen Griffdurchmessers jederzeit perfekt in der Hand. Weiterhin ist im Werkzeuggriff eine Reserveklinge enthalten.


