Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Adapter 1/4'' f.Micro-Bits Form 4mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Adapter 1/4'' f.Micro-Bits Form 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39964

  • Länge - 25 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 84661038

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995399641

Sonepar Artikelnummer

120628455

Hersteller Artikelnummer

39964

Hersteller Typ

7103

Hersteller Artikel Nr.:

39964

Länge:

25 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.005 kg

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Anwendung: Adapter 7103 mit Magnet, ermöglicht eine Anwendung der MicroBits in allen normalen Bithaltern für C6,3 Bits. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Für Anwendungen in der Elektronik