WIHA WERKZEUGE - Adapter Quergriff TorqueVario-S T electric f.1/4'' Steckschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43634
Länge - 88 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995436346
Sonepar Artikelnummer
120895852
Hersteller Artikelnummer
43634
Hersteller Typ
2837992
Hersteller Artikel Nr.:
43634
Länge:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.035 kg
Steigert Ihre Effizienz: Ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit dem TorqueVario-S T electric. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Maße: 88 x 20,20 x 20,20 mm Anwendung: Für die sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und das Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Mithife des isolierten Steckschlüssel-Adapters kann der Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario-S T zum Verschrauben mit Steckschlüsseln genutzt werden. Der isolierte Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik Nur kompatibel mit dem Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario-S T electric.


